※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インターナル砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 16259014 品番 TRI-6516
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

良好な研削性と耐久力があります。

厚さ(mm)16 穴径(Φmm)10 粒度#36 砥材A トラスコ品番471-9883 質量(g)160 外径(Φmm)65 用途ストレートグラインダー用 硬度P 砥粒A 結合剤B 最高使用周速度(m/s)4300 砥石周速度(m/s)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16259005
2023-02-24
用途:
メンテナンス
株式会社日本溶研 様

以前から使用しています。
研磨作業は早く、便利です。

対象商品:
16258987
2018-01-12
用途:
鋼材等の内径研削

ストレートグラインダーを購入したのでこれからお世話になろうかと思っていた矢先、今月から価格改正という事で大変残念です。

対象商品:
16258987
2015-12-11
用途:
ストレートグラインダー用

とても良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする