※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本形状平(幅)5.1×(厚み)1.6粒度#120注文コード16259233品番TDFS112-120
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。