TDFS31-120 ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 16259276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDFS31-120 ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 16259276
TDFS31-120 ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 16259276

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本形状半丸(幅5.1×厚さ2.1)粒度#120注文コード16259276品番TDFS31-120
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

用途
硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
全長(mm)85刃長(mm)45粒度#120形状半丸(幅5.1×厚さ2.1)トラスコ品番480-5526材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)質量(g)4
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする