※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDFS31-170 ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 16259285 TDFS31-170 ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCO 16259285

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 形状半丸(幅5.1×厚さ2.1) 粒度#170 注文コード16259285 品番TDFS31-170
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は形状・粒度など11種類から選べます 他の種類を見る

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

全長(mm)85 刃長(mm)45 粒度#170 形状半丸(幅5.1×厚さ2.1) 用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。 トラスコ品番480-5534 材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング) 質量(g)4
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする