TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ へら型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16259382
品番
TDFH-250W
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。
柔軟性が高く被削材にフィットします。
サビに強いステンレス製です。
柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
全長(mm)
250
刃長(mm)
50
刃幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.6
粒度
#325
形状
へら型
用途
超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。
トラスコ品番
479-1878
材質
ステンレス
質量(g)
34
適合材
超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など