TFF12-120 フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO 16259486 TFF12-120 フレキシブルダイヤモンドヤスリ TRUSCO 16259486

フレキシブルダイヤモンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16259486 品番 TFF12-120
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。
特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。
切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。
従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。

全長(mm)170 刃長(mm)88 粒度#120 形状平(幅14×厚み1.7) 用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。 トラスコ品番480-5615 質量(g)8
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする