TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
ナイロンディスクミニ ハード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
16259565
品番
TNDH58-180
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)
58
厚さ(mm)
12
粒度
#180相当
用途
きついサビとり、黒皮除去など。溶接焼け取り、塗装はがし、ステンレスの仕上げなど。
トラスコ品番
479-1746
材質
ナイロン不織布
質量(g)
118
穴径(Φmm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最高使用周速度(m/s[m/min])
45.5[2732]
適合材
ステンレスなど
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。
※必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。