TBD-10015BK ベベルディスク TRUSCO 16259592 TBD-10015BK ベベルディスク TRUSCO 16259592 TBD-10015BK ベベルディスク TRUSCO 16259592 TBD-10015BK ベベルディスク TRUSCO 16259592

ベベルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 16259592 品番 TBD-10015BK
参考基準価格(税別)¥10,170 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。

外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)12 粒度#120相当 用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 トラスコ品番471-9662 材質ナイロン不織布 ブラック 質量(g)350 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 質量(1箱あたり)(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする