TBD-10015GN ベベルディスク TRUSCO 16259617 TBD-10015GN ベベルディスク TRUSCO 16259617 TBD-10015GN ベベルディスク TRUSCO 16259617 TBD-10015GN ベベルディスク TRUSCO 16259617

ベベルディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 16259617 品番 TBD-10015GN
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。

外径(Φmm)95 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)11 粒度#400相当 用途ステンレスの仕上げ、塗装・接着前の肌あらし(足つけ)など。 トラスコ品番471-9697 材質ナイロン不織布 グリーン 質量(g)210 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用) 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580] 質量(1箱あたり)(g)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする