TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの フェルトディスク
ベベルディスク フェルト(直接ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
16259644
品番
TBD-100F
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
外径(Φmm)
95
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
10
用途
油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。
トラスコ品番
470-2654
材質
国産羊毛フェルト
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
59.7[3580]
適合材
鉄・ステンレス
ねじ径(Φmm)
M10(P1.5)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。