UF3025-60-50P フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 16259662 UF3025-60-50P フラップホイール(軸径6mm) TRUSCO 16259662

フラップホイール(軸径6mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 16259662 品番 UF3025-60-50P
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

まとめ売りのお買い得パックです。
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。
サイドのみ使用可能です。軸付なので自由自在に使用でき、ヘアラインの方向も一定です。
加工ワークの形状によくなじみます。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。
放熱効果が大きく加工物を変質させません。

用途
市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤など。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
粒度#60 外径(Φmm)30 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 適合材一般金属 トラスコ品番491-6344 質量(g)1700 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数約45枚 材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする