※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK1010-600 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 16259766 SK1010-600 ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO 16259766

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 外径(Φmm)10 粒度#600 幅(mm)10 注文コード16259766 品番SK1010-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は外径・粒度・幅など45種類から選べます 他の種類を見る

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途
半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
粒度#600 外径(Φmm)10 軸径(Φmm)3 幅(mm)10 適合材一般金属 トラスコ品番484-7113 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 羽根枚数約37枚 材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16260082
2021-06-11
用途:
自動車メンテナンス
細川商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

国内一流メーカー品ですから、文句なし。
さすがメーカー品

対象商品:
16259696
2020-12-04
用途:
加工部品のバリ取り
株式会社東京ノッズル製作所 様

狭いところのバリ取りでこのサイズのホイールがちょうどマッチし作業がはかどる

対象商品:
16259818
2019-05-15
用途:
木製小物の仕上げ研磨
HummingBird 様

木製小物の仕上げ研磨に使用しており、複雑な形状にも程よくフィットし良いのですが、残念ながら持ちが悪くコストパフォーマンスは悪いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16259705
2016-12-03
用途:
金属部品の修理

内径のバリ キズ取りに便利です 使い方にもよりますが消耗も少ないです

対象商品:
16259994
2016-08-25
用途:
製品の加工仕上げ

注文から5日経っても届かなかった。
出荷が週明けになるのはわかっていたが、20日注文で24日出荷とは。
翌日出荷の商品なのに遅すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする