※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)
内容量1箱(5個)
外径(Φmm)10
粒度#600
幅(mm)20
注文コード16259854
品番SK1020-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。