HF4025Z-60 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO 16260152 HF4025Z-60 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO 16260152 HF4025Z-60 超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) TRUSCO 16260152

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 16260152 品番 HF4025Z-60
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
金属の曲面や異型品の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
粒度#60 外径(Φmm)40 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 適合材金属 トラスコ品番484-6931 質量(g)271 タイプ斜め植え 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数約38枚 材質(軸)スチール
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。

商品説明動画

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16260177
2017-06-29
用途:
ろう付け箇所の磨き
製造業

お値段割高だけどコスパはいいと思う。
粉塵も少なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする