曜日別特売
TSB12-80 エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO 16260353

TSB12-80 エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO 16260353
TSB12-80 エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO 16260353
TSB12-80 エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO 16260353

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1箱(50本)注文コード16260353品番TSB12-80
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スモールベルトの高性能な廉価版です。
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。
丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。

用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。粒度#80幅(mm)12長さ(mm)330トラスコ品番468-7744砥材ジルコニア(Z)(青)質量(g)220基材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260344
2024-06-21
用途: アルミ材の面取りや寸法微調整など
Rise自動車・二輪車・自転車関連業

安売りのモノよりも比較的研磨剤が長持ちする様に思います。

対象商品 : 16260344
2023-11-24
用途: 車の整備
運輸・通信業

ベルト切れもなくとても耐久性が良く価格も満足です。

対象商品 : 16260344
2023-07-06
用途: 金属加工等
有限会社藤壺自動車工業

主に金属加工などに使用しています。特に問題なく使用しています。

対象商品 : 16260283
2021-06-20
用途: オートバイの改造に必要なワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトの幅がとてもいいかんじで、ベルトの端を使った角研磨もできるので、他のベルトではできない切削ができると言ってもいいでしょう。安物のベルトのように切れたことはまだないです。持ちもいいと思います。他のベルトを使う気がしないほどいいものだと思いますが、欲を言えば、もう少し安ければ、もっとお気軽に使えるんですが。ま、いいものはそれなりのお値段といったところかな。

対象商品 : 16260317
2021-08-18
用途: 研磨作業

2mm太い12ミリ幅なので長持ちします。とても使いやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 16260317
2020-12-20
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

12mm 幅というのが良いです。左右のエッジを使えるので端部を削るのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 16260265
2020-10-30
用途: 金属加工・鈑金時
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろな作業に使いますので、3種類くらいの番数セットがあるとたすかります。

対象商品 : 16260344
2019-02-26
用途: 鈑金作業
オートボデーサービスおいでサービス業

今までは3Mのセラミックベルトを使用してきましたが、価格が安いのでこの商品を購入してみました。使った感じでは3Mよりも石の減りは早いようだが、安い分使用量が増えても良いのかな。研磨力はそんなに差はないように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする