TEB100-A100 エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO 16260362 TEB100-A100 エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO 16260362

エンドレスベルト(アランダム)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 16260362 品番 TEB100-A100
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。

粒度#100 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 トラスコ品番471-9760 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)1000 基材 適合材鋼材、木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16260432
2020-12-24
用途:
木工の研磨
運輸・通信業

今回、粗削り用を多く欲しかったので、#60のペーパーを注文しました。大手メーカーの商品よりもコストが安く、耐久性もあり十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16260396
2020-07-08
用途:
鋼製品の研磨
刀鍛冶 長船助光 様 (製造業)

研磨力が持続して長切れします。
作業効率も上がり、大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする