TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの 鉄工ヤスリ
トリプルカットヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16260457
品番
TSA200-T
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
形状
三角
刃長(mm)
200
全長(mm)
300
刃幅(mm)
15
適合材
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
用途
鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。
トラスコ品番
468-9917
材質
合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)
138
タイプ
荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
注意
※焼き入れ後の鋼材は削れません。