TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの ヤスリ
TRUSCOの ハンドラッパー
ハンドラッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16260466
品番
GB1000VS
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
粒度
#1000
仕様
超精密仕上げ用
色
黒
用途
カエリ・バリ取り用に最適。
トラスコ品番
471-9841
長さ(mm)
150
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
質量(g)
28