※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

53E-4-50P エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCO 16260502 53E-4-50P エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) TRUSCO 16260502

エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード16260502 品番53E-4-50P
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。

毛丈(mm)8 外径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 仕様ステンレス、アルミ製品の研磨 トラスコ品番474-7861 質量(g)160 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 材質(軸)真鍮 毛材ステンレス
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする