※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの カップ型ブラシ
カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
16260545
品番
133C-4-50P
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
外径(Φmm)
13
毛丈(mm)
8
線径(Φmm)
0.1
軸径(Φmm)
3
毛材
ステンレス
用途
カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様
ステンレス、アルミ製品の研磨
トラスコ品番
474-7844
質量(g)
235
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
材質(軸)
快削鋼
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。