TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ネジリブラシ
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16260606
品番
TB-5746
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
外径(Φmm)
32
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
用途
高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。
トラスコ品番
473-6770
質量(g)
18
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
線径(Φmm)
0.2
材質(軸)
真鍮
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。