※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
16260615
品番
233H-1-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
外径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
3
線径(Φmm)
0.12
毛材
鉄波
用途
細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
仕様
金属製品のバリ取り、サビ落とし
トラスコ品番
474-7810
質量(g)
225
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
材質(軸)
快削鋼
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。