TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付砥石
高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
16260642
品番
GY806C
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
幅(mm)
15
軸長(mm)
30
粒度
#80
形状
円筒型
用途
SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
トラスコ品番
479-1894
質量(g)
370
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
使用工具
マイクログラインダー
適合材
SKD、超硬材、アルミ等
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。