GY808C 高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO 16260658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GY808C 高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO 16260658
GY808C 高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO 16260658

高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
粒度#80
内容量1パック(10本)注文コード16260658品番GY808C
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。

用途
SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。
軸径(Φmm)3外径(Φmm)8幅(mm)20軸長(mm)30粒度#80形状円筒型トラスコ品番479-1908質量(g)490最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材SKD、超硬材、アルミ等
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260667
2019-08-08
用途: 鉛棒のみがき
サービス業

母材の種類によるとは思いますが少々やわらかい様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする