※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PI2204F 高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO 16260676 PI2204F 高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO 16260676

高切削ゴム軸付砥石(軸径3mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 16260676 品番 PI2204F
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)4 幅(mm)13 軸長(mm)30 粒度#220 形状円筒型 用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 トラスコ品番479-1924 質量(g)290 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16260667
2019-08-08
用途:
鉛棒のみがき
サービス業

母材の種類によるとは思いますが少々やわらかい様な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする