曜日別特売
TDBL-BK 道具袋 TRUSCO 16261333

 

TDBL-BK 道具袋 TRUSCO 16261333
TDBL-BK 道具袋 TRUSCO 16261333
TDBL-BK 道具袋 TRUSCO 16261333

道具袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
高さ(mm)510
内容量1個注文コード16261333品番TDBL-BK
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。

ブラックトラスコ品番488-0510幅(mm)270高さ(mm)510質量(g)300材質パラフィン防水加工布奥行(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 道具収納
有限会社田中看板サービス業

素材もしっかりしていて無骨な雰囲気がいいです。使い込んだらいい味が出て更に愛着の湧く袋になりそうです。

対象商品 : 16261367
2018-03-30
用途: 植木剪定道具入れ
その他業種

大きさはちょうどいいです。持ち手または肩掛け出来るとベターです。

対象商品 : 16261367
2016-03-23
用途: 道具を入れるため
建設業・工事業

植木屋ですが このタイプの袋を探していました。 少し値段が高いです。 色はいい色です。大事に使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする