TDBXL-BK 道具袋 TRUSCO 16261358 TDBXL-BK 道具袋 TRUSCO 16261358 TDBXL-BK 道具袋 TRUSCO 16261358

道具袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261358 品番 TDBXL-BK
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。

ブラック トラスコ品番488-0536 幅(mm)295 高さ(mm)545 質量(g)350 材質パラフィン防水加工布 奥行(mm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
道具収納
有限会社田中看板 様 (サービス業)

素材もしっかりしていて無骨な雰囲気がいいです。使い込んだらいい味が出て更に愛着の湧く袋になりそうです。

対象商品:
16261367
2018-03-30
用途:
植木剪定道具入れ
その他業種

大きさはちょうどいいです。持ち手または肩掛け出来るとベターです。

対象商品:
16261367
2016-03-23
用途:
道具を入れるため
建設業・工事業

植木屋ですが このタイプの袋を探していました。 少し値段が高いです。 色はいい色です。大事に使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする