帆布デイパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261385 品番 TDB-630-OD
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツールケースで使用する10号帆布を使用した、プロ仕様の収納バッグです。

容量(L)32.7 OD トラスコ品番488-0480 材質10号綿帆布 形状デイパック 幅(mm)400 高さ(mm)630 質量(g)600 奥行(mm)130 ポケット数外1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16261394
2021-06-08
用途:
測量、森林調査時の杭・道具運搬
サービス業

背負い紐の接続部分などが丁寧に縫製されています。
肩紐の接続部は樹脂製のバックルですが、登山用の大型ザックでも大半は同様の素材が使用されています。
樹脂製が不安な場合、少し工夫すれば6mmロープ等で接続することも可能です。
測量用の木杭を満載して使用しましたが、強度に問題はありませんでした。
欲を言えば、背負い紐接続部のナイロンテープがもう少し長い方がよいと思います。
身長172cm程度の男が使用する分には問題ありませんが、もっと大柄な人が使用すると短いと感じるかもしれません。
ともあれ、現場作業で雑に使用しても長くつかえそうで、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16261385
2019-07-23
用途:
一拍での講習会なと゜
サービス業

肩紐の接続部分がプラスチックで、いまにも壊れそうでお粗末。この一回り小さい奴が関゛ン場だったのでこれを買ったけれど、がっかりしました。使う気もありません。通販だからこんなこともあるなと諦めています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする