曜日別特売
TDRB-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261428

TDRB-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261428
TDRB-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261428

防水ターポリンバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
OD
高さ(mm)480
幅(mm)300
内容量1個注文コード16261428品番TDRB-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,550

雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。
ターポリン生地をウェルダー加工しており、防水性に優れています。
ショルダーストラップの付け替えにより、様々なスタイルに対応します。
大型でシンプルな形状は、災害時など、バケツの代用として用いることが可能です。
路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。
汚れがついてもすぐに拭きとれます。

容量(L)27ODポケット数なし付属品底板トラスコ品番489-2755材質(本体生地)PVC、(片掛け紐)PP形状ドライバッグ幅(mm)300高さ(mm)480質量(g)680奥行(mm)190
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする