防水ターポリンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261437 品番 TDYB-BK
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。
ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。
両手が自由になるデイバックタイプなので、雨天時作業時にも最適です。
外側ポケット内部は、物が取り出しやすい独自設計です。
路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。
汚れがついてもすぐに拭きとれます。

容量(L)19 ブラック ポケット数内3/外3 付属品底板 トラスコ品番489-2763 材質片掛け紐:ポリプロピレン(PP) 形状デイバッグ 幅(mm)300 質量(kg)0.755 高さ(mm)450 材質(本体)ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)755 奥行(mm)145 梱包数10個 特性雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。両手が自由になるデイバックタイプなので、雨天時作業時にも最適です。、外側ポケット内部は、物が取り出しやすい独自設計です。路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。汚れがついてもすぐに拭きとれます。
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする