容量(L)19色ODポケット数内3/外3付属品底板トラスコ品番489-2771材質片掛け紐:ポリプロピレン(PP)形状デイバッグ幅(mm)300質量(kg)0.755高さ(mm)450材質(本体)ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)755奥行(mm)145梱包数10個特性雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。両手が自由になるデイバックタイプなので、雨天時作業時にも最適です。、外側ポケット内部は、物が取り出しやすい独自設計です。路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。汚れがついてもすぐに拭きとれます。