容量(L)7色ブラックポケット数内1/外1トラスコ品番489-2780材質肩掛け紐:ポリプロピレン(PP)形状ショルダーバッグ幅(mm)280質量(kg)0.42高さ(mm)210材質(本体)ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)420奥行(mm)180梱包数10個特性雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。別売のインナーバッグ(TCIB-BK/OD)との組み合わせで精密機器の持ち運びに最適です。路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。汚れがついてもすぐに拭きとれます。