曜日別特売
TTBL-BK 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261473

 

TTBL-BK 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261473
TTBL-BK 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261473
TTBL-BK 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261473

防水ターポリンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブラック
高さ(mm)300
幅(mm)520
内容量1個注文コード16261473品番TTBL-BK
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。
ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。
開口が広く、汚れた作業着などに持ち帰るにも適しています路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。
汚れがついてもすぐに拭きとれます。

容量(L)20ブラックポケット数なし付属品底板トラスコ品番489-2801材質片掛け紐:ポリプロピレン(PP)形状トートバッグ幅(mm)520質量(kg)0.85高さ(mm)300材質(本体)ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)850奥行(mm)260梱包数10個特性雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。開口が広く、汚れた作業着などに持ち帰るにも適しています路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。汚れがついてもすぐに拭きとれます。
注意
※完全防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする