TTBL-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261482 TTBL-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261482 TTBL-OD 防水ターポリンバッグ TRUSCO 16261482

防水ターポリンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16261482 品番 TTBL-OD
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。
ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。
開口が広く、汚れた作業着などに持ち帰るにも適しています路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。
汚れがついてもすぐに拭きとれます。

容量(L)20 OD ポケット数なし 付属品底板 トラスコ品番489-2810 材質片掛け紐:ポリプロピレン(PP) 形状トートバッグ 幅(mm)520 質量(kg)0.85 高さ(mm)300 材質(本体)ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)850 奥行(mm)260 梱包数10個 特性雨や汚れに強く丈夫な素材であるターポリン生地を使用したバッグです。ターポリン生地をウェルダー加工し、止水ファスナーを使用しているため防水性に優れています。開口が広く、汚れた作業着などに持ち帰るにも適しています路面が濡れた場所においても水が浸み込みません。汚れがついてもすぐに拭きとれます。
注意
※完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする