TPBS-420 大型樹脂パーツボックス TRUSCO 16261534

大型樹脂パーツボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16261534 品番TPBS-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小物の仕分けに適した工具箱になります。
トレーは全て取り外し可能です。
天板は、収納した物が見えるクリア天板になっています。
ハンドルはソフトグリップを使用しています。
小物の取り外しが可能で、パーツ、ネジ等の仕分けに最適です。

仕様Lサイズトレー5個、Sサイズトレー10個、本体収納1個 トラスコ品番487-6202 質量(kg)1.4 グレー/レッド 材質(本体)プロピレン(PP) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×334×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16261525
2016-09-30
用途:
電工用の端子パーツ類の小分け
株式会社水野 様

画像で見る限りでは小窓が20個有るので20個のパーツの小分けができると思い購入しましたが、実際は小窓2個分の大きさの仕切りと4個分の大きさの仕切り分しかなく、小部屋の集まりではありませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は商品情報が不足しており、申し訳ございませんでした。詳細について登録いたしました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする