異径ニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 16261902 品番 TGN-NP1
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。

接続口径M6×1.0 Rc1/8 トラスコ品番478-9555 材質(本体)黄銅棒 質量(g)32 六角対辺(mm)12 表面処理ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
手持ちニップルの口径変換の為購入
その他業種

変換できて満足です。
ただ、ネジ山の作りが良くないのか
はめ込みがぴったりというわけではありませんでした。
使用には問題なかったので、次に又同様なことがあれば購入します。

対象商品:
16261902
2021-08-17
用途:
エアーコンプレッサーの補修に
電気・ガス・熱供給・水道業

結局使いませんでしたが製品に問題はありません。ちょっと値段が高いかな。予備パーツ化

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする