TRUSCO
TRUSCOの 水道・空調配管用工具
TRUSCOの 配水管掃除用品
排水管清掃機パイプショーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16262408
品番
TPS-2078
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
用途
和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番
488-8936
質量(kg)
1.2
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)20〜78
外径×長さL(Φ×mm)
80.2×555
加圧力(N)
340