洗面レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード16262417 品番TBW-1032
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

伸縮式のハンドルを装備し250〜425mmまで調節可能です。
ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。

用途流し台、洗面台裏のナット回し。 トラスコ品番488-7581 全長(mm)250〜425 質量(g)808 適合寸法(mm)10〜32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262417
2019-01-04
用途:
浴槽の水栓金具脱着時
サービス業

今回は細いナットでしたがこれから大きなットも試し不便さが無ければ非常に良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする