アルミカット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262426 品番 TSA-10036
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.5 刃数36 用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等) トラスコ品番478-9580 材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬 質量(g)53 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材アルミ 切断能力(mm)アルミニウム3
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262453
2022-03-08
用途:
アルミサッシの切断

使い始めで刃が欠けました。対応依頼中ですが返答なし

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し誠に申し訳ございません。順次ご返答させていただいております。よろしくお願いいたします

対象商品:
16262453
2015-07-08
用途:
アルミのアングル切断

切れ味良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする