トクマルチップソー(鉄用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 16262532 品番 TCT-180S-5P
参考基準価格(税別)¥15,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。

適合材 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.8 刃数36 用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。 トラスコ品番468-8970 質量(g)1325 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 材質(チップ)超硬 材質(座金)工具鋼 切断能力(mm)鉄鋼6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
金属サイディングの切断
根本工務店 様

金属サイディングの切断に使用しております、
普通に切れます 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする