切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 注文コード16262566 品番TRB-100
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は外径・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業用途別に商品を選定できます。 砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
金属・非金属の両方に対応し、且つ切る・削る・磨くを1枚でこなす万能型の砥石です。
砥石の角度を傾けることによって1枚で3用途が可能です。
タイル、塩ビ管、アルミなども切断、研削、研磨ができるので建設現場での作業にも最適です。
ファイバーグラス三重補強ですので安全に作業ができます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)15.0 粒度#46 砥材AC 用途各種部材の切断・研削・研磨に。 トラスコ品番468-9046 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)2.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262557
2021-09-10
用途:
アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service 様

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする