TRP-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262584 TRP-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262584 TRP-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262584 TRP-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262584 TRP-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262584

切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 注文コード16262584 品番TRP-105
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は外径・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業用途別に商品を選定できます。
砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
材料種に関わらず多種のパイプの切断が可能です。
バリやヤケ、溶けの少ない切り口が得られます。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15.0 粒度#60 砥材C 用途薄肉の塩ビパイプ、FRPパイプ、鋼管、銅管、樹脂管などの切断に。 トラスコ品番468-9020 質量(g)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1.0 主要切断材料塩ビパイプ、FRPパイプ、鋼管、銅管、樹脂管など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262557
2021-09-10
用途:
アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service 様

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする