TRT-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262602 TRT-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262602 TRT-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262602 TRT-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262602

切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 注文コード16262602 品番TRT-105
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は外径・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業用途別に商品を選定できます。
砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
半磁器タイル、磁器タイルの切断に最適な砥石です。
カケや割れを大幅に抑制するので、材料の無駄が出ません。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15.0 粒度#60 砥材C 用途半磁器タイル、磁気タイル、内装用タイル、陶磁器などの切断に。 トラスコ品番468-9038 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1.0 主要切断材料半磁器タイル、磁気タイル、内装用タイル、陶磁器など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262557
2021-09-10
用途:
アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service 様

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする