TRU-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262618 TRU-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262618 TRU-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262618 TRU-105 切断砥石レンジャーカット TRUSCO 16262618

切断砥石レンジャーカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 外径(Φmm)105 厚さ(mm)0.8 注文コード16262618 品番TRU-105
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は外径・厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業用途別に商品を選定できます。
砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
0.8mm厚の切断砥石です。
スムーズで精度の高い切断が可能です。
特に厚みが2mm以下の切断材料に突出した性能を発揮します。
火花の発生が少なくバリの少ない仕上がりが可能です。
バッテリー式グラインダーにも最適です。

外径(Φmm)105 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15.0 粒度#60 砥材ZA 用途薄鋼板、アングル、チャンネル、薄肉パイプなどの切断に。 トラスコ品番468-9003 質量(g)19 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度V 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)0.8 主要切断材料薄鋼板、アングル、チャンネル、薄肉パイプなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262557
2021-09-10
用途:
アルミ板カット
チーム ナミタRacing Service 様

これ以上に薄いタイプがあるとよりほしいです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする