トラックシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16262636 品番TPSK-OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。焼却時において有害なダイオキシンが発生しない環境適合商品です。ポリエチレン製なのでエステル帆布に比べて軽量で持ち運びに便利です。

OD 幅(m)1.8 長さ(m)2.1 厚さ(mm)0.25 適合車軽トラック 質量(kg)0.59 材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 用途トラックの積載物カバーシートとして。 トラスコ品番489-2461 ハトメ数12 ハトメピッチ(cm)58.0×70.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16262636
2016-04-15
用途:
トラック用として
建設業・工事業

いい感じで 雨はじきも良く 硬くなく柔らかく使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする