TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの カラーシート
1年シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262724
品番
TP1-1818GY
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。
形状
折りたたみタイプ
色
グレー
呼び寸法(縦×横)(m)
1.71×1.71
厚さ(mm)
0.11
用途
1年の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。
トラスコ品番
489-2330
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.31
ハトメ数
8
引裂強度(N)
縦135、横140
引張強度(N/50mm)
縦600、横500
ハトメピッチ(cm)
90