メッシュシートライトクリアメッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16262846 品番 LCM-1834-TM
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) トラスコ品番489-6777 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 質量(g)320 ハトメ数34 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
簡易間仕切壁の風よけ
有限会社八巻鉄工 様

透明なシートを考えていたのですが、風の被害も考慮してメッシュにしました。透明度も、風よけも大変よい商品です。

対象商品:
16262846
2023-10-12
用途:
カーポートに。
その他業種

私の車はコンパクトなのでカーポートにピッタリと合い大変良かったです。
雨とか雪が降った時はどうなのかは解りませんが風よけには良いようです。

対象商品:
16262846
2020-11-23
用途:
飛散落下防止養生
建設業・工事業

軽量で見た目よりは丈夫そうでした。そう少し通気性があればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16262846
2018-01-12
用途:
防雪対策に
建設業・工事業

一般的なメッシュより薄く感じた。ただ、引っ張ってみた感じ結構強い。まだ使い始めだから耐久性はわからないが、軽くて扱いやすいのは間違いない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする