TRUSCO
TRUSCOの ネット・シート・マルチ
TRUSCOの ネット
TRUSCOの 菜園ネット
多目的ネット(絞りひも付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16262916
品番
TN25-3636Y
参考基準価格(税別)
¥24,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
絞り紐付ですので袋状での使用ができます。
幅(m)
3.6
長さ(m)
3.6
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)、組織:400d/36本/無結節
目合い(mm)
25
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
トラスコ品番
478-9407
質量(kg)
2.3
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×3.6
糸径(Φmm)
2.2