TCTT10X1 中輝度蓄光テープ TRUSCO 16263214

 

TCTT10X1 中輝度蓄光テープ TRUSCO 16263214
TCTT10X1 中輝度蓄光テープ TRUSCO 16263214
TCTT10X1 中輝度蓄光テープ TRUSCO 16263214
TCTT10X1 中輝度蓄光テープ TRUSCO 16263214

中輝度蓄光テープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
内容量1巻注文コード16263214品番TCTT10X1
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
グリーンイエローテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエステルフィルム粘着剤アクリルウレタン系粘着力3.2N/10mm、6N/25mm特性蓄光、極難燃性JIS規格JA主な用途表示・安全用仕様電気が消えても約3時間光ります。トラスコ品番488-6852質量(g)27引張強度(N/15mm)58
注意
※切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263214
2024-09-10
用途: 停電時等の目印
株式会社ワークスフロアー建設業・工事業

今回の台風の備えの一環として購入しました。
他にも類似商品を購入し、使用しましたがコチラは少しだけ高めですが光具合等も安心感が持てるくらいクォリティの高いものでした。
追加で購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 16263257
2024-03-12
用途: 倉庫の奥までの通路
サービス業

半信半疑で購入しましたが、使用してみると想像以上に大活躍です。
暗い足元も照らされ安心して歩けるようになりました!

1が参考にしています
対象商品 : 16263214
2022-02-28
用途: 階段の角端。

中輝度ということで購入しましたが、予想より明るく目立っています。他の用途にも考えています。

1が参考にしています
対象商品 : 16263214
2021-04-08
用途: 部屋に常備している懐中電灯のヘッド外周に貼付け
運輸・通信業

不意の停電時に懐中電灯を見つけやすいようにヘッド部の外周に巻き付けました。
10mmでは幅が広すぎてシワになるので縦半分に切って巻き付けました。
短時間の蛍光灯の灯りでも予想以上に発光してくれました。
局面への貼付けなので接着力の持続性を観察中です。

対象商品 : 16263293
2018-10-09
用途: 場内誘導箇所

停電時等に誘導が必要な箇所に使用しています。
そこそこの値段しますが、その分活躍しています。

対象商品 : 16263232
2018-12-26
用途: 暗い部屋での飾りつけ

ハロウィーンでのホラーハウス内飾り付けに使用した。粘着力が強く、使用後の除去に苦労した。一時使用対応の粘着力を弱めたものがほしい。

対象商品 : 16263214
2017-08-02
用途: 識別に利用。
アトリエ ダンその他業種

蓄光の持ち時間・表面処理を確認したく注文、価格的には安いが持ち時間はそれなりに短い。モノタロウで持続時間が違うテープが有ること等を知り色々なカタログが面白く拝見させてもらってます。利用が多量に使用しないのでオーダーも少なくて申し訳ありません。これからも宜しく利用させて下さい。

対象商品 : 16263284
2016-04-29
用途: 舞台上のマーキング

とても使いやすく、よく光ります。小さく切ってもよく見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする