TRC-360R ソーラー工事灯 TRUSCO 16263528 TRC-360R ソーラー工事灯 TRUSCO 16263528 TRC-360R ソーラー工事灯 TRUSCO 16263528 TRC-360R ソーラー工事灯 TRUSCO 16263528 TRC-360R ソーラー工事灯 TRUSCO 16263528

ソーラー工事灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16263528 品番TRC-360R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル仕様です。夜間自動点灯します。蓄電池内蔵タイプです。

連続点灯時間約60時間(上部:点滅、下部:点灯モード)、約120時間(上部下部:交互点滅モード) 用途工事灯に。 仕様高輝度発光ダイオード、防雨構造、内照式なのでコーンの中も照らします。 トラスコ品番484-3355 材質本体下部:ABS樹脂、本体上部:ポリカーボネート 幅(mm)105 高さ(mm)168 質量(g)280 LED使用数(個)赤×2個、白×1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする